Úhlová bruska GWX 9-115S

Artiklové číslo: 077050 9-115S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Označení výrobce GWX 9-115 S
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 900 W
Rozsah otáček 2 800 min-1 - 11 000 min-1
Maximální ⌀ kotouče 115 mm
Hmotnost 2,1 kg
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zvláštní znaky Variabilní otáčky
Řada systém X-LOCK
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077050 9-115S
EAN / GTIN 3165140962537
Číslo výrobce 06017B1000

Popis

Provedení:

  • Jednoduše a rychle: Jednoduchá výměna příslušenství úhlové brusky bez ztratitelných dílů a dodatečného nářadí.
  • Již není potřeba žádný další klíč.
  • Obsáhlé: Velký výběr úhlových brusek a příslušenství s plnou zpětnou kompatibilitou.
  • Maximální pohodlí díky rychlé výměně příslušenství zcela bez použití nářadí.
  • Spolehlivé: Příslušenství dané směrem otáčení již není možné díky inovativnímu systému X-LOCK namontovat chybně. Maximální ochrana uživatele díky akustickému signálu při správné montáži.
  • Čistá práce bez nevítaných škrábanců! Méně viditelné a menší stopy broušení u úhlových brusek X-LOCK.
Úhlová bruska 115 mm, motor 900 W s přímým chlazením. Systém X-Lock.

Rozsah dodávky:

Včetně přídavné rukojeti Vibration-Control, ochranného krytu, kufru pro řemeslníky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku