{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | přepravní kufřík | |
Označení výrobce | MAB 155 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 050 W | |
Maximální počet otáček | 320 min-1 | |
Maximální ⌀ korunkového vrtáku do oceli | 35 mm | |
Hloubka vrtání | 30 mm | |
Délka magnetické nohy | 80 mm | |
Šířka magnetické nohy | 160 mm | |
Pracovní zdvih | 39 mm | |
Hmotnost | 11 kg | |
Síťové napětí | 230 V | |
Druh produktu | Jádrová vrtačka |
Katalogové číslo | 076535 MAB155 | |
EAN / GTIN | 4250187513893 | |
Číslo výrobce | MAB 155 |