{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V | |
Označení výrobce | M18 FMDP-0C | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální počet otáček | 400 min-1 - 690 min-1 | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | 19 mm Weldon | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Hloubka vrtání | Korunkový vrták do oceli, maximálně 50 mm | |
Maximální ⌀ zahlubování | 38 mm | |
Maximální ⌀ vystružování | 18 mm | |
Délka magnetické nohy | 170 mm | |
Šířka magnetické nohy | 65 mm | |
Výška | 552 mm | |
Pracovní zdvih | 146 mm | |
Hmotnost | 13,9 kg | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Druh produktu | Vrtačka |
Katalogové číslo | 076528 M18FMDP | |
EAN / GTIN | 4002395136650 | |
Číslo výrobce | 4933451012 |