Průmyslový stojan na vrtačku IBS16

Artiklové číslo: 075912 IBS16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce IBS16
⌀ upínacího krku 43 / 53 mm
Zdvih vřetena 145 mm
Rozsah zdvihu celkem 295 mm
Výška 400 mm
Druh produktu Stojany na vrtačku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075912 IBS16
EAN / GTIN 4014586878515
Číslo výrobce 90320223000

Popis

Provedení:

Průmyslový stojan pro vrtačky / příklepové vrtačky. S precizním, nastavitelným rybinovým vedením a masivní základovou deskou.

Rozsah dodávky:

Včetně gravitačního chladicího mazání s 500 ml nádrží na chladicí prostředek, pružnou kloubovou hadicí a redukcí 43 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku