{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Označení výrobce | GSB 21-2 RCT | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 300 W | |
Maximální utahovací moment | 43 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 900 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 3 000 min-1 | |
Maximální počet rázů | 15 300 min-1 | |
Upínač vrtacího sklíčidla | 1/2 palce − 20 UNF | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 16 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 40 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 22 mm | |
Hmotnost | 2,9 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 14,6 m/s2 | |
Druh produktu | Příklepová vrtačka |
Katalogové číslo | 075720 GSB212RCTK | |
EAN / GTIN | 3165140505642 | |
Číslo výrobce | 060119C700 |