Vrtací kladivo KH28SXE

Artiklové číslo: 075620 KH28SXE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Přepravní kufřík
  • Stopka: SDS Plus

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Stopka SDS Plus
Označení výrobce KH28SXE
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 1 500 min-1
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 30 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 28 mm
Maximální počet rázů 5 000 min-1
Rázová energie 2,8 J
Příkon 1 010 W
Hmotnost 2,8 kg
Maximální vibrace dle EN 15,4 m/s2
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Vhodné pro materiál Zdivo; Beton; Kámen
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Kombi kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075620 KH28SXE
EAN / GTIN 4002395194377
Číslo výrobce 4935428190

Popis

Provedení:

  • 1010 W multifunkční vrtací kladivo s adaptérem FIXTEC, pro bleskovou výměnu mezi upnutím SDS-Plus a rychloupínacím sklíčidlem.
  • Pneumatický rázový mechanismus.
  • Řídicí elektronika s plynule regulovatelným počtem otáček a rázů.
  • Bezpečnostní kluzná spojka.
  • Dvoustupňová planetová převodovka.
  • Aretace otáčení a aretace sekáče v 16 polohách pro lehké práce se sekáčem.
  • Blokování rázů pro vrtání a šroubování.
  • Softgrip pro nejvyšší komfort obsluhy.

Výhoda:

Adaptér FIXTEC pro upínání SDS Plus.

Rozsah dodávky:

Adaptér FIXTEC, rychloupínací sklíčidlo 1,5 – 13 mm, upínání SDS-plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku