• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Vrtací kladivoUHEV2860-2

Artiklové číslo: 075576 UHEV2860-2
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Obal: Metabox
  • Tvar upínače nástrojů Bosch: SDS Plus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Metabox
Označení výrobce UHEV 2860-2
Jmenovité napětí 230
Volnoběžné otáčky 0 min-1 - 2 100 min-1
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm; 6 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 35 mm; 30 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 28 mm
Maximální počet rázů 4 500 min-1
Rázová energie 3,4 J
Příkon 1 100 W
Tvar upínače nástrojů Bosch SDS Plus
Hmotnost 3,3 kg
Zdroj energie síťový provoz
Délka kabelu 4 m
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075576 UHEV2860-2
EAN / GTIN 4007430306234
Číslo výrobce 600713500
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Výkonné systémy pro vrtání vrtacím kladivem.
Vrtací kladivo má vysoce výkonný a přesný pneumatický příklepový mechanismus, který generuje rázy s maximální rázovou energií při minimálním přítlaku.
Metabo Quick: rychlá výměna vrtacího sklíčidla bez nářadí.
Multifunkční příklep se 4 funkcemi: příklepové vrtání, vrtání dvěma rychlostmi a sekání.
  • Celovlnová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které zůstávají pod zatížením konstantní.
  • Bezpečnostní spojka: mechanické odpojení pohonu pro bezpečnou práci, pokud dojde k zaseknutí vrtáku.
  • Seřizovací kolečko pro předvolbu otáček a příklepů.
  • Dvourychlostní převodovka: Dvě rychlosti vrtání pro efektivní vrtání do dřeva a kovu.
  • Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost.
  • Vysoce výkonný příklepový mechanizmus, přesné uložení v krytu z hliníkové slitiny: odolné a robustní provedení.
  • Dokonalá ergonomie díky těžišti blízko k ruce a optimalizovanému tvaru rukojeti.
  • Přepínač dole je chráněn proti poškození a prachu.
  • Ochrana před opětovným spuštěním: zabraňuje nechtěnému spuštění po přerušení napájení.
  • Spínač s aretací pro pohodlnou práci při trvalém použití.
  • Kulové uložení kabelové průchodky šetrné ke kabelu pro optimální volnost pohybu při práci.

Rozsah dodávky:

Včetně přídavné rukojeti a dorazu pro nastavení hloubky otvoru.
Včetně příklepového sklíčidla a rychloupínacího sklíčidla pro vrták.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku