Akumulátorové vrtací kladivo bez akumulátoru KHLTXBL24

Artiklové číslo: 075561 KHLTXBL24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V
  • Tvar upínače nástrojů Bosch: SDS Plus

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
    Označení výrobce KH 18 LTX BL 24
    Počet obsažených akumulátorů 0
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Napětí akumulátorů 18 V
    Volnoběžné otáčky 0 min-1 - 1 280 min-1
    Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
    Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 30 mm
    Maximální ⌀ vrtání do betonu 24 mm
    Maximální počet rázů 4 750 min-1
    Rázová energie 2,2 J
    Tvar upínače nástrojů Bosch SDS Plus
    Hmotnost bez akumulátoru 2,7 kg
    Zdroj energie napájení z akumulátoru
    Druh produktu Vrtací kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 075561 KHLTXBL24
    EAN / GTIN 4061792218291
    Číslo výrobce 601713850

    Popis

    Provedení:

    Výkonné systémy pro vrtání vrtacím kladivem.
    Vrtací kladivo má vysoce výkonný a přesný pneumatický příklepový mechanismus, který generuje rázy s maximální rázovou energií při minimálním přítlaku.
    Kombinovaný příklep se 3 funkcemi: Příklepové vrtání, vrtání a sekání.
    • Metabo VibraTech (MVT): práce s nízkou únavou je šetrná ke zdraví i při nepřetržitém používání.
    • Celovlnová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které zůstávají pod zatížením konstantní.
    • Bezpečnostní spojka: Mechanické odpojení pohonu pro bezpečnou práci, pokud dojde k zaseknutí vrtáku.
    • Velmi lehké, kompaktní akumulátorové kladivo s bezkartáčkovým motorem pro vrtání v libovolné pracovní poloze bez pocitu únavy.
    • Maximální vrtací výkon, efektivita a životnost díky bezkartáčkové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu.
    • Bezprašné vrtání s externím odsáváním prachu ESA plus.
    • Elektronický pozvolný rozběh pro přesné navrtání.
    • Pracovní LED světlo pro optimální viditelnost v místě vrtání.

    Výhoda:

    100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
    Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

    Rozsah dodávky:

    Bez akumulátoru a nabíječky.
    Včetně přídavné rukojeti a dorazu pro nastavení hloubky otvoru.

    Poznámka:

    Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870073890.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku