{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Metabox | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Typ CAS 18 V | |
Označení výrobce | KH 18 LTX BL 24 | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Volnoběžné otáčky | 0 min-1 - 1 280 min-1 | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 30 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 24 mm | |
Maximální počet rázů | 4 750 min-1 | |
Rázová energie | 2,2 J | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | SDS Plus | |
Hmotnost bez akumulátoru | 2,7 kg | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Druh produktu | Vrtací kladivo |
Katalogové číslo | 075560 KHLTXBL24 | |
EAN / GTIN | 4061792218529 | |
Číslo výrobce | 601713800 |