{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | přepravní kufřík | |
Označení výrobce | GWP 10 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 450 W | |
Maximální počet otáček | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Upínač nástroje | B12 | |
Maximální ⌀ řezání závitů do oceli | M10 | |
Hmotnost | 1,6 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Závitořez |
Katalogové číslo | 075550 720938 | |
EAN / GTIN | 4014586881256 | |
Číslo výrobce | 72093860000 |