Akumulátorové odsávání prachu M18CDEX/0 CDEX

Artiklové číslo: 075539 CDEX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce M18CDEX
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Počet obsažených akumulátorů 0
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Napětí akumulátorů 18 V
    Hmotnost včetně akumulátoru 1,6 kg
    Druh produktu Odsávání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 075539 CDEX
    EAN / GTIN 4002395006243
    Číslo výrobce 4933447450

    Popis

    Poznámka:

    Odsávání prachu nepoužívejte při vrtání do dřeva, oceli nebo plastu. Nesmí se zpracovávat materiál obsahující azbest. Nesmí se nasávat tyto materiály:
    • Prach ohrožující zdraví.
    • Hořlavé, výbušné prachy (např. hořčíkový, hliníkový prach atd.).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku