{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Stopka | SDS Plus | |
Označení výrobce | PLH32XE | |
Rozsah otáček | 0 min-1 - 800 min-1 | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 16 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 40 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 32 mm | |
Maximální počet rázů | 4 500 min-1 | |
Rázová energie | 3,8 J | |
Příkon | 900 W | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | SDS-Plus | |
Hmotnost | 3,6 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 22 m/s2 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Vhodné pro materiál | Zdivo; Beton; Kámen | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | Vrtací kladivo |
Katalogové číslo | 075520 PLH32XE | |
EAN / GTIN | 4002395233342 | |
Číslo výrobce | 4933400069 |