{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Stopka | SDS Plus | |
Označení výrobce | GBH 18 V-EC | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 20 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 18 mm | |
Maximální počet rázů | 4 550 min-1 | |
Rázová energie | 1,7 J | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | SDS-Plus | |
Hmotnost | 2,6 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 16 m/s2 | |
Vhodné pro materiál | Zdivo; Beton; Kámen | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Vrtací kladivo |
Katalogové číslo | 075515 GBH18VEC | |
Číslo výrobce | 061190400F |