{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
Označení výrobce | GBM 10 RE | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 600 W | |
Maximální otáčky 1. stupně | 2 600 min-1 | |
Upínač vrtacího sklíčidla | 1/2 palce − 20 UNF | |
Upínací rozsah sklíčidla | 1 mm - 10 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň | 10 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň | 25 mm | |
Vhodné pro materiál | ocel | |
Hmotnost | 1,7 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 4,8 m/s2 | |
Druh produktu | Vrtačka |
Katalogové číslo | 075420 GBM10RE | |
EAN / GTIN | 3165140485968 | |
Číslo výrobce | 0601473600 |