Univerzální měřicí stativ, chromovaná tyč, 285 mm

Artiklové číslo: 0753120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0753120
EAN / GTIN 4029713027070
Číslo výrobce 0753120
L-číslo L40510 1498

Popis

Provedení:

  • Chrome dokončil sloupce
  • Základna s drážkou V.
  • Magnet se spínačem ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
  • Montážní svorka: Ø 8 mm pro ukazatele
  • Integrované jemné nastavení

Popis:

Univerzální magnetický měřicí stojan s chromovanými měřicími sloupky, výška sloupku 285 mm, výstupek 180 mm, tyč Ø 16/16 mm. S jemným nastavením, napínáním pomocí křížové hlavy. Základna 60x50x55 mm s prizmatickou patkou, magnet lze zapnout a vypnout, přídržná síla 600 N. Dodává se bez číselníku, v kartonové krabici.

Norma:

o.A.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku