Jednostupňová ruční vrtačka HDE13RQX

Artiklové číslo: 075210 HDE13RQX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Označení výrobce HDE13RQX
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 950 W
Upínač vrtacího sklíčidla 1/2 palce − 20 UNF
Upínací rozsah sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Rozsah otáček 0 min-1 - 850 min-1
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 38 mm
Vhodné pro materiál ocel
Hmotnost 2 kg
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Pravý / levý chod ano
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075210 HDE13RQX
EAN / GTIN 4002395241576
Číslo výrobce 4933428550

Popis

Provedení:

Ruční vrtačka Milwaukee –
  • vrtačka 13 mm, s točivým momentem 94 Nm.
  • Elektronika s regulací otáček.
  • Zámek vřetena FIXTEC pro rychlou výměnu vrtáku.
  • Robustní plně izolovaná kovová převodová skříň.
  • Systém rychlé výměny kabelů QUIK-LOK.

Výhoda:

Kabel QUIK-LOK.

Rozsah dodávky:

Včetně kovového rychloupínacího sklíčidla 1,5 − 13 mm, přídavné rukojeti, kabelu QUIK-LOK (4 m), HD-Boxu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku