{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | BOZ 32-4 M | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 800 W | |
Rozsah otáček 1. stupně | 0 min-1 - 140 min-1 | |
Rozsah otáček 2. stupně | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Upínač vrtacího sklíčidla | MK3 | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň | 32 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 2. stupeň | 20 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň | 60 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 2. stupeň | 70 mm | |
Vhodné pro materiál | ocel | |
Hmotnost | 7,5 kg | |
Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Vrtačka |
Katalogové číslo | 075156 720251 | |
EAN / GTIN | 4014586889849 | |
Číslo výrobce | 72025160000 | |
Výrobce | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |