{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | BOS 16-2 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 200 W | |
Rozsah otáček 1. stupně | 0 min-1 - 520 min-1 | |
Rozsah otáček 2. stupně | 0 min-1 - 1 600 min-1 | |
Upínač vrtacího sklíčidla | 1/2 palce − 20 UNF | |
Upínací rozsah sklíčidla | 3 mm - 16 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň | 16 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 2. stupeň | 10 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň | 50 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 2. stupeň | 50 mm | |
Vhodné pro materiál | ocel | |
Hmotnost | 3,7 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Vrtačka |
Katalogové číslo | 075155 720549 | |
EAN / GTIN | 4014586876443 | |
Číslo výrobce | 72054960000 |