• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Dvoustupňová vrtačka, Typ: 720554

Artiklové číslo: 075150 720554
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce BOP 10-2
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 500 W
Rozsah otáček 1. stupně 0 min-1 - 700 min-1
Rozsah otáček 2. stupně 0 min-1 - 2 250 min-1
Upínač vrtacího sklíčidla 1/2 palce − 20 UNF
Upínací rozsah sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň 10 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 2. stupeň 8 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň 35 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 2. stupeň 25 mm
Vhodné pro materiál ocel
Hmotnost 2 kg
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075150 720554
EAN / GTIN 4014586882512
Číslo výrobce 72055460000
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

  • Kompaktní dvourychlostní ruční vrtačka pro vrtání, zahlubování, řezání závitu a šroubování.
  • Plynulé elektronické nastavení otáček pro citlivé navrtávání a šroubování.
  • Integrovaný spínač s přepínačem pro pravý / levý chod pro pohodlnou obsluhu.

Ozubená přídavná rukojeť pro bezpečné držení (tvarové ukončení).

Výhoda:

Plynulé elektronické nastavení otáček.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla s pojistkou upínací síly, 1 přídavná rukojeť.

Poznámka:

Vhodné spirálové vrtáky najdete od č. 114000.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku