{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein Typ E 18 V | |
Označení výrobce | ABOP 10 Select | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Rozsah otáček | 0 min-1 - 1 250 min-1 | |
Upínač vrtacího sklíčidla | 1/2 palce − 20 UNF | |
Upínací rozsah sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 10 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 30 mm | |
Hmotnost | 1,5 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Pravý / levý chod | ano | |
Vhodné pro materiál | ocel | |
Druh produktu | Vrtačka |
Katalogové číslo | 075012 71050262 | |
Číslo výrobce | 71050262000 |