Pár měřicích ramen 35 mm

Artiklové číslo: 0744122
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0744122
    EAN / GTIN 4029713072520
    Číslo výrobce 0744122

    Popis

    Popis:

    • Pro montáž adaptérů a vložek s Ø hřídele 5 mm a Ø 3,5
    • s laserovým pravidlem nápovědy (mm-divide) jako poziční pomoc pro dílky zarážky hloubky

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Délka: 40 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku