Dotek kulička M1,7 TC D2 l15,2

Artiklové číslo: 074110482
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
Katalogové číslo 074110482
EAN / GTIN 7630041119091
Číslo výrobce 074110482
L-číslo L41140 161

Popis

Popis:

Kulička sondy M1.7, karbid, Ø 2 mm, 0,002 mm, L = 15,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku