Akumulátorový rázový utahovák, Typ: GDR12110

Artiklové číslo: 074054 GDR12110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 12 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 12 V
Označení výrobce GDR 12V-110
Počet obsažených akumulátorů 2
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) M12
Maximální utahovací moment tvrdý 110 Nm
Počet rázů 0 min-1 - 3 100 min-1
Hnací profil upínače nástrojů Vnitřní šestihran
Rozměry upínače nástrojů 1/4 palec
Maximální otáčky 1. stupně 1 200 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 2 600 min-1
Hmotnost 0,9 kg
Maximální vibrace dle EN 10 m/s2
Typické použití Strong
Vhodné pro materiál ocel
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 074054 GDR12110
EAN / GTIN 3165140910682
Číslo výrobce 06019E0005

Popis

Provedení:

Akumulátorový rázový utahovák.
  • Běh doprava i doleva.
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru.

Kompaktní rázový utahovák pro vysokou přesnost.
  • Perfektní manipulace díky krátké konstrukční délce.
  • Vysoká přesnost: 2stupňový Power-Control k zabránění přetočení menších šroubů.
  • Delší životnost díky EC technologii bezkartáčových motorů.
  • LED světlo k osvětlení pracovní oblasti také na tmavých místech.

Výhoda:

Perfektní manipulace díky krátké konstrukční délce.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× Li-Ion akumulátorů, nabíječky, L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851073859.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku