{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
Označení výrobce | GDX18V210C | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Stupně krouticího momentu | 3 | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) | M16 | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 210 Nm | |
Počet rázů | 0 min-1 - 4 100 min-1 | |
Maximální vylamovací moment | 370 Nm | |
Hnací profil upínače nástrojů | Vnitřní šestihran, vnější čtyřhran | |
Rozměry upínače nástrojů | 1/2 palec; 1/4 palec | |
Hmotnost | 1,2 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 9,8 m/s2 | |
Typické použití | Strong | |
Rozhraní | Rozhraní Bluetooth® | |
Druh produktu | Rázový utahovák |
Katalogové číslo | 074051 GDX18V210C | |
EAN / GTIN | 4059952587721 | |
Číslo výrobce | 06019J0201 | |
Výrobce | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |