Jednotka nádrže pro tlakový rozprašovač M18™ SWITCH TANK™ M18BPFP

Artiklové číslo: 073982 M18BPFP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce M18BPFP-CCST
    Zdroj energie Síťový provoz
    Jmenovité napětí 18 V
    Průtok 0,6 l/min - 4 l/min
    Tlak 1,38 bar - 8,27 bar
    Délka hadice 1,75 m
    Hmotnost 3,6 kg
    Objem nádrže 15 l
    Druh produktu Tlakový rozprašovač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 073982 M18BPFP
    EAN / GTIN 4058546289997
    Číslo výrobce 4933471371

    Popis

    Provedení:

    Flexibilní jednotka nádrže pro tlakový rozprašovač SWITCH TANK™.
    • Nový výměnný systém umožňuje čistou práci bez nečistot.
    • Integrované síto.
    • Rukojeť víka s velkým otvorem pro snadnou přepravu a pohodlné plnění.

    Verze pro dekontaminaci s maximálním průtokem 4,0 l/min. Ideální pro dezinfekci ploch.

    Vhodné pro:

    Tlakový rozprašovač Switch-Tank č. 073981 vel. M18BPFPH-0.

    Rozsah dodávky:

    Nádrž, hadice 1,75 m, stříkací pistole s dlouhou stopkou.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku