Akumulátorový ruksak pro tlakový rozprašovač M18™ SWITCH TANK™ M18BPFPH-0

Artiklové číslo: 073981 M18BPFPH-0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce M18BPFPH-0
    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Počet obsažených akumulátorů 0
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Jmenovité napětí 18 V
    Hmotnost 3 kg
    Druh produktu Tlakový rozprašovač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 073981 M18BPFPH-0
    EAN / GTIN 4058546229061
    Číslo výrobce 4933464961

    Popis

    Provedení:

    Akumulátorový tlakový rozprašovač M18™ SWITCH TANK™ s výměnnou nádrží a elektronickými čerpadly bez použití síly. Vhodné k dekontaminaci ploch a osob.
    • Nový výměnný systém umožňuje čistou práci bez nečistot.
    • Tlak v závislosti na použití a podle potřeby nastavitelný v 5 stupních.
    • Možnost použití se všemi akumulátory řady M18™ č. 073808 a následující

    Rozsah dodávky:

    Nulová verze. Bez akumulátoru a nabíječky.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku