{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozhraní | USB rozhraní | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V | |
Označení výrobce | M18JSR-0 | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
Délka | 400 mm | |
Šířka | 400 mm | |
Výška | 200 mm | |
Hmotnost | 5 kg | |
Druh produktu | Rádio |
Katalogové číslo | 073960 M18JSR | |
EAN / GTIN | 4002395167753 | |
Číslo výrobce | 4933451250 |