Akumulátorová nabíječka GAL18V160

Artiklové číslo: 073866 GAL18V160
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 14,4 V - 18 V
Maximální nabíjecí proud 16 A
Maximální počet nabíjecích míst 1
Druh produktu Nabíječka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073866 GAL18V160
EAN / GTIN 4053423248234

Popis

Provedení:

Rychlonabíječka Li-Ion s nabíjecím proudem 16 ampér pro akumulátory 14,4 V a 18 V. Tato nabíječka je vybavena rozhraním pro dva různé režimy nabíjení (režim Long Life pro delší životnost baterie a režim PowerBoost pro nejvyšší rychlost nabíjení).
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku