Akumulátor Li-Ion ProCore, 12,0 Ah, Typ akumulátoru, napětí akumulátoru: C18V

Artiklové číslo: 073858 C18
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru, napětí akumulátoru (V) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ProCORE18V 12.0Ah
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 12 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Vhodné pro Bosch 18 V
Hmotnost jednoho akumulátoru 1 350 g
Druh produktu akumulátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073858 C18
EAN / GTIN 3165140953023
Číslo výrobce 1600A016GU
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Kompaktní, výkonné akumulátory Li-Ion.
  • Bez paměťového efektu.
  • Bez poklesu výkonu.
  • Nízké samovybíjení.
  • Rychlé nabíjení akumulátorů.
  • Velmi výkonné i při teplotách pod 0 °C.

Profesionální akumulátor ProCORE 18V s technologií CoolPack 2.0. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a akumulátory AMPShare Akku-Allianz.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku