Základní sada akumulátorů SHD LL1850SHD

Artiklové číslo: 073850 LL1850SHD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet obsažených akumulátorů 2
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Kapacita akumulátoru 5 Ah
    Napětí akumulátorů 18 V
    Vhodné pro Přístroje AEG 18V
    Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 073850 LL1850SHD
    EAN / GTIN 4058546362270

    Popis

    Provedení:

    Základní sada akumulátorů − vhodná pro všechny akumulátorové přístroje Bosch třídy 18 V.

    Rozsah dodávky:

    Obsahuje nabíječku a 2× 18V akumulátor a přepravní tašku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku