Akumulátorová nabíječka BL1418

Artiklové číslo: 073841 BL1418
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: AEG typ AS 18 V

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí AEG typ AS 18 V
    Označení výrobce BL1418
    Druh produktu Nabíječka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 073841 BL1418
    EAN / GTIN 4058546224875
    Číslo výrobce 4932464542

    Popis

    Provedení:

    BL1418 - 14 V - 18 V nabíječka. Jednoduché rozpoznání stavu nabíjení pomocí indikace LED. Nabíjí 18 V 4.0 Ah akumulátor za 60 min.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku