Akumulátor Li-Ion FE14 V

Artiklové číslo: 073838 FE14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 14,4 V
Vhodné pro Přístroje Fein 14V
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073838 FE14
EAN / GTIN 4014586882741
Číslo výrobce 92604172020

Popis

Provedení:

Akumulátor Li-Ion se zobrazení stavu nabíjení a FEIN SafetyCell Technology. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. 100% kompatibilní se všemi akumulátorovým nářadím FEIN 12V jakož i s akumulátorovým nářadím 18V s multivoltovým rozhraním.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku