Systém Li-Ion L12, Typ akumulátoru: L1240

Artiklové číslo: 073825 L1240
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce L1240
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Hmotnost 0,46 kg
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073825 L1240
EAN / GTIN 4002395378272

Popis

Provedení:

  • Technologie PRO Lithium-Ion™ nabízí optimální platformu s 3násobnou ochranou.
  • Kontrola teploty
  • Elektronická ochrana proti přetížení
  • Kontrola jednotlivých článků
  • Stabilní kryt

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku