Li-Ion systém M14B4 MB14

Artiklové číslo: 073819 MB14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce M14B4
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 14 V
Vhodné pro 14V Milwaukee
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073819 MB14
EAN / GTIN 4002395379842
Číslo výrobce 4932430323

Popis

Provedení:

MILWAUKEE Akumulátorová technologie REDLITHIUM-ION™.
  • Vhodné pro všechny profesionální uživatele.
  • LED ukazatel stavu nabití akumulátoru informuje kdykoli po stisknutí tlačítka o aktuálním stavu nabití akumulátoru.
  • Bezproblémové použití do - 20 °C.

Vhodné pro:

Systém násuvných akumulátorů M14, např. pro akumulátorové vrtací šroubováky Milwaukee C14DD.

Poznámka:

Při použití zařízení Milwaukee M18, která přicházejí do styku s chemikáliemi, se doporučuje používat akumulátor MB18-CR.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku