NiMH systém 3000 MA18 V

Artiklové číslo: 073812 MA18
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru, napětí akumulátoru (V) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MXL18
Typ akumulátoru Nikl-metal hydrid
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073812 MA18
EAN / GTIN 4002395360345
Číslo výrobce 4932399415

Popis

Vhodné pro:

Systém otočných akumulátorů 3000 pro akumulátorové přístroje Milwaukee.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku