NiMH systém 3000 MA14 V

Artiklové číslo: 073812 MA14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MXL14.4
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Nikl-metal hydrid
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Napětí akumulátorů 14 V
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073812 MA14
EAN / GTIN 4002395360321
Číslo výrobce 4932399413

Popis

Vhodné pro:

Systém otočných akumulátorů 3000 pro akumulátorové přístroje Milwaukee.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku