{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 12 V | |
Označení výrobce | M12 UCL | |
Světelný tok | 1 200 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 800 lm | |
Světelný tok stupeň 3 | 600 lm | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Osvětlovací těleso | LED modul | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Druh produktu | Pracovní svítilna |
Katalogové číslo | 073210 M12UCL | |
EAN / GTIN | 4058546361501 |