Systémový kufřík, plochý

Artiklové číslo: 072885
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka 475 mm
    Šířka 358 mm
    Výška 132 mm
    Druh produktu Systémový kufřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 072885
    EAN / GTIN 4002395146376
    Číslo výrobce 4932453385

    Popis

    Provedení:

    Systémový kufřík s dlouhou životností z ABS plastu k bezpečné přepravě nářadí. Snadné propojení systémových kufříků stohovaných nad sebou díky postranním zámkům. Zesílené, robustní provedení (vhodné i k poštovní přepravě).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku