Vnitřní mikrometrické karbidové měřicí kolíky 50 - 100 mm

Artiklové číslo: 0728207
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0728207
    EAN / GTIN 4029713222246
    Číslo výrobce 0728207

    Popis

    Provedení:

    • 2bodový komparátor měřicí přístroj s dělenou sondou + měřicí kolík
    • Středicí deska
    • Montážní otvor Ø 8 mm
    • Ideální ve spojení s číselníkovým měřičem nebo číselníkovým komparátorem

    Popis:

    Vnitřní jemná měrka pro velké a hluboké otvory. Navrženo jako dvoubodové srovnávací měřidlo s určením bodu zvratu, se středicí deskou. Pevný měřící kolík a pohyblivý měřící kolík, každý s karbidem. Rozsah měření 50-100 mm, hloubka měření 177 mm, 11 měřicích kolíků, 3 měřicí kotouče. Držák Ø 8 mm / h 7, vhodný pro číselníkové měrky nebo verniery. Dodávka bez číselníku, v dřevěném kufříku.

    Charakteristika:

    • Rozsah měření (mm): 50–100
    • Hloubka měření mm: 177 mm
    • Opakovatelnost [µm]: 0,5 µm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku