Vnitřní mikrometrické karbidové měřicí kolíky 18 - 35 mm

Artiklové číslo: 0728205
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Vnitřní přesné měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0728205
EAN / GTIN 4029713222222
Číslo výrobce 0728205

Popis

Provedení:

  • 2bodový komparátor měřicí přístroj s dělenou sondou + měřicí kolík
  • Středicí deska
  • Montážní otvor Ø 8 mm
  • Ideální ve spojení s číselníkovým měřičem nebo číselníkovým komparátorem

Popis:

Vnitřní jemná měrka pro velké a hluboké otvory. Navrženo jako dvoubodové srovnávací měřidlo s určením bodu zvratu, se středicí deskou. Pevný měřicí kolík a pohyblivý měřicí kolík jsou opatřeny karbidem. Rozsah měření 18-35 mm, hloubka měření 110 mm, 9 měřicích kolíků, 2 měřicí kotouče. Držák Ø 8 mm / h 7, vhodný pro číselníkové měrky nebo verniery. Dodávka bez číselníku, v dřevěném kufříku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 18–35
  • Hloubka měření mm: 110 mm
  • Opakovatelnost [µm]: 0,5 µm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku