Provedení:
- 2bodový komparátor měřicí přístroj s dělenou sondou + měřicí kolík
- Středicí deska
- Montážní otvor Ø 8 mm
- Ideální ve spojení s číselníkovým měřičem nebo číselníkovým komparátorem
Popis:
Vnitřní jemná měrka pro velké a hluboké otvory. Navrženo jako dvoubodové srovnávací měřidlo s určením bodu zvratu, se středicí deskou. Pevný měřicí kolík je kalený, pohyblivý měřicí kolík je opatřen karbidovým hrotem. Rozsah měření 160-290 mm, hloubka měření 234 mm, 7 měřicích kolíků, 4 měřicí kotouče. Držák Ø 8 mm / h 7, vhodný pro číselníková měřidla nebo jemné ukazovátko. Dodávka bez číselníku, v dřevěném kufříku.
Charakteristika:
- Rozsah měření (mm): 160–290
- Hloubka měření mm: 234 mm
- Opakovatelnost [µm]: 0,5 µm