Pákové měřidlo 0,01 mm tvar A ø 40,5 mm, délka sondy 32,3 mm

Artiklové číslo: 0715307
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0715307
    EAN / GTIN 4029713245566
    Číslo výrobce 0715307

    Popis

    Provedení:

    • Karbidové měřicí vložky, Ø 2,0 mm
    • Formulář A podle normy DIN 2270
    • Otočný volič
    • 3dílné vodítko polknutí ocasu
    • Automatické obrácení směru počítání
    • Měřicí síla 0,15 N.

    Popis:

    Pákové měřidlo 0,5 / 0,01 mm Skw Ø 40,5 mm Délka sondy 32,3 mm

    Charakteristika:

    • Otáčení ukazatele v mm: 0,5 mm
    • Opakovatelnost [µm]: 3 µm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku