Provedení:
FEIN ACCU TEC vypínací utahováky jsou dimenzovány pro nejvyšší nároky na
precizních šroubeních v sériové výrobě.- Bezkartáčové EC motory s několikanásobně vyšší životností a až 80 % nižší náklady na údržbu.
- Zpoždění opakovaného zapnutí po operaci šroubování pro zamezení „protáčení“.
- Blokování opakovaného zapnutí při nedostatečném nabití akumulátoru pro utahování.
- Nepatrné tolerance utažení pro vysokou kvalitu utahování.
- Stabilně precizní utahovací momenty nezávisle na utahovací operaci.
- Zkušební utahováky, hodnota CmK > 1,67 ±10 % (vztaženo na 6 Sigma) po ISO 5393 VDI/VDE 2647.
Uvolňovací moment je o 25 % vyšší, než utahovací moment.Vypínací momentový šroubovák s funkcí ParameterControl pro jednoduché a individuální programování na PC
s použitím programovacího adaptéru (č.
071135 vel. 92604163).
Volně programovatelné parametry: Otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, mez točivého momentu a čas.
Až 5 kroků programování. Přesné přizpůsobení příslušné operaci šroubování.
Koncové vypnutí pomocí mechanické spojky. Ideální pro optimalizaci procesu a času.
Vypínací utahovák na akumulátor Li-Ion. Bezúdržbový až do 500 000 šroubových spojů.
Rozsah dodávky:
Šroubovák se dodává bez akumulátoru, nabíječky, seřizovacích nástrojů a úhlové hlavy. Doobjednejte si prosím akumulátory, nabíječku, nastavovací nástroj a úhlovou hlavu cíleně k tomuto přístroji.
Poznámka:
Vhodné akumulátory a nabíječky naleznete od č.
073832.
Zkoušečky kroutícího momentu najdete od č.
654300.
Snímače krouticího momentu/krouticího úhlu najdete pod č. 654381.
Kalibrační servis na poptávku.