Kompletní magnetická zadní deska pro ø 58 mm

Artiklové číslo: 0710101
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0710101
EAN / GTIN 4029713220242
Číslo výrobce 0710101
L-číslo L40510 209

Popis

Provedení:

  • Pro úchylkoměry s vnějším kroužkem (rámeček) Ø 58 mm
  • Umožňuje použití číselníkového úchylkoměru bez držáku nebo stojanu
  • Magnetická síla 220 N.
  • Nelze použít ve spojení s číselníkovým měřičem 0701103 a 0701106 ani s digitálními měřidly

Popis:

Magnetická zadní deska pro číselníkové indikátory a číselníkové měřiče 0710... - Pro číselník s vnějším kroužkem Ø 58 mm. Lze použít i pro číselníkové měřidlo bez držáku nebo stojanu. Dodává se jednotlivě zabalené.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku