Malý číselník ø 40 mm, s ochranou proti nárazu, odečet 0,01 mm 3 mm

Artiklové číslo: 0708105
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0708105
    EAN / GTIN 4029713220211
    Číslo výrobce 0708105

    Popis

    Provedení:

    • Kovové pouzdro
    • Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
    • Náhradní hrot sondy M 2,5
    • Upínací stopka Ø 8 mm
    • S revolučním kontrapultem
    • DIN 878

    Popis:

    Malý číselník s ochranou proti nárazu a kovovým pouzdrem. Měřicí kolík z nerezové oceli. S vyměnitelným hrotem sondy M 2,5 mm. Upínací stopka Ø 8 mm h 6. S otáčkoměrem. Rozsah měření 3 mm, hodnota stupnice 0,01 mm, 1 otáčka ukazatele = 0,5 mm, vnější kroužek Ø 40 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

    Charakteristika:

    • Čtení: 0,01 mm
    • Otáčení ukazatele v mm: 0,5 mm
    • Rozsah měření v mm: 3 mm
    • Opakovatelnost [µm]: 3 µm
    • Analogová měřicí síla: 0,6 N

    Norma:

    DIN 878

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku