Malý číselník ø 40 mm, čtení 0,01 mm 3 mm

Artiklové číslo: 0708104
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0708104
EAN / GTIN 4029713220204
Číslo výrobce 0708104

Popis

Provedení:

  • Kovové pouzdro
  • Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
  • Náhradní hrot sondy M 2,5
  • Upínací stopka Ø 8 mm
  • S revolučním kontrapultem
  • DIN 878

Popis:

Malý číselník s kovovým krytem. Měřicí kolík z nerezové oceli. S vyměnitelným hrotem sondy M 2,5 mm. Upínací stopka Ø 8 mm h 6. S otáčkoměrem. Rozsah měření 3 mm, hodnota stupnice 0,01 mm, 1 otáčka ukazatele = 0,5 mm, vnější kroužek Ø 40 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Otáčení ukazatele v mm: 0,5 mm
  • Rozsah měření v mm: 3 mm
  • Opakovatelnost [µm]: 3 µm
  • Analogová měřicí síla: 0,6 N

Norma:

DIN 878

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku