Provedení:
- Kovové pouzdro, odolné proti vodě a oleji
- Třída krytí IP67
- Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
- Náhradní hrot sondy M 2,5
- Upínací stopka Ø 8 mm
- Gumové válečky
- Nárazuvzdorný
- Vnější kroužek (rámeček) lze otočit o 360°
- DIN 878
Popis:
Vodotěsný a olejotěsný číselník s kovovým krytem. Měřicí kolík z nerezové oceli. S vyměnitelným hrotem sondy M 2,5 mm. Upínací stopka Ø 8 mm h 6. S gumovým měchem a ochranou proti vodě. Rozsah měření 10 mm, hodnota stupnice 0,01 mm, 1 otáčka ukazatele = 1 mm, vnější kroužek Ø 61 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.
Charakteristika:
- Třída IP: IP 67
- Čtení: 0,01 mm
- Otáčení ukazatele v mm: 1 mm
- Rozsah měření v mm: 10 mm
- Opakovatelnost [µm]: 3 µm
- Analogová měřicí síla: 0,9 N
Norma:
DIN 878