Číselník ø 40 mm, čtení 0,001 mm 1 mm

Artiklové číslo: 0705102
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0705102
    EAN / GTIN 4029713220112
    Číslo výrobce 0705102
    L-číslo L40510 2567

    Popis

    Provedení:

    • Kovové pouzdro
    • Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
    • Náhradní hrot sondy M 2,5
    • Upínací stopka Ø 8 mm
    • S revolučním kontrapultem
    • Tovární standard

    Popis:

    Číselník s kovovým krytem. Měřicí kolík z nerezové oceli. S vyměnitelným hrotem sondy M 2,5 mm. Upínací stopka Ø 8 mm h 6. S otáčkoměrem. Rozsah měření 1 mm, hodnota stupnice 0,001 mm, 1 otáčka ukazatele = 0,2 mm, vnější kroužek Ø 40 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

    Charakteristika:

    • Čtení: 0,001 mm
    • Otáčení ukazatele v mm: 0,2 mm
    • Rozsah měření v mm: 1 mm
    • Mez chyby rozsah měření µm: 4 µm
    • Opakovatelnost [µm]: 3 µm
    • Analogová měřicí síla: 1 N

    Norma:

    Factory standard

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku