Číselník ø 58 mm, čtení 0,01 mm 30 mm

Artiklové číslo: 0703101
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0703101
    EAN / GTIN 4029713220044
    Číslo výrobce 0703101
    L-číslo L40510 194

    Popis

    Provedení:

    • Kovové pouzdro
    • Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
    • Náhradní hrot sondy M 2,5
    • Upínací stopka Ø 8 mm
    • S koncentrickým ukazatelem
    • Tovární standard

    Popis:

    Číselník s velkým rozsahem měření a soustřednými ukazateli. Rozsah měření 30 mm, hodnota stupnice 0,01 mm, 1 otočení ukazatele = 1 mm, vnější kroužek Ø 58 mm. S kovovým pouzdrem a měřicím kolíkem z nerezové oceli. Vyměnitelný hrot sondy M 2,5 mm, upínací dřík Ø 8 mm / h 6. Dodává se jednotlivě zabalený.

    Charakteristika:

    • Čtení: 0,01 mm
    • Otáčení ukazatele v mm: 1 mm
    • Rozsah měření v mm: 30 mm
    • Opakovatelnost [µm]: 3 µm
    • Analogová měřicí síla: 0,8 N

    Norma:

    Factory standard

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku