{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Metabox | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Typ CAS 18 V | |
Označení výrobce | BS 18 L BL Q | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | bezkartáčový | |
Maximální utahovací moment měkký | 25 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 60 Nm | |
Volnoběžné otáčky | 0 min-1 - 1 850 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 32 mm | |
Hmotnost bez akumulátoru | 0,92 kg | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 1,4 kg | |
Typické použití | Medium | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Bezkartáčkový motor, rychloupínací sklíčidlo s rozsahem upnutí 1,5 – 13, bez akumulátoru |
Katalogové číslo | 070271 BSLBLQ | |
EAN / GTIN | 4061792122727 | |
Číslo výrobce | 602327890 |